WAGO - Sorkapocs 6mm2 41A 35mm sínre rugós bek z-s GT05406 - 282-687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918471749
Sonepar cikkszám
GT05406
Gyártói cikkszám
282-687
Gyártói típuskód
282-687
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-6 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
8 mm
Magasság:
93 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-6 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
32.5 mm