WAGO - Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre rugós bek 3vez G48114 - 282-681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918386098
Sonepar cikkszám
G48114
Gyártói cikkszám
282-681
Gyártói típuskód
282-681
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-6 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
8 mm
Magasság:
93 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
32.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-6 mm2
Névleges áram In:
41 A