WAGO - Sorkapocs árny. árnyékolókapocs-tartó 27 mm szél GT43292 - 790-124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 6-24 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 27 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332356961
Sonepar cikkszám
GT43292
Gyártói cikkszám
790-124
Gyártói típuskód
790-124
Megengedett kábelátmérő:
6-24 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
78 mm
Üzemi hőmérséklet:
10-30 °C
Árnyékolásrögzítő kengyel; 27 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 6 ... 24 mm