WAGO - Sorkapocs árny. Rögzítő 11 G70775 - 790-116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 7-16 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 19 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332611756
Sonepar cikkszám
G70775
Gyártói cikkszám
790-116
Gyártói típuskód
790-116
Megengedett kábelátmérő:
7-16 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
19 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
53 mm
Árnyékolásrögzítő kengyel; 19 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 7 ... 16 mm