WAGO - Sorkapocs árny. rögzítő 8 G70774 - 790-108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 11 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332356954
Sonepar cikkszám
G70774
Gyártói cikkszám
790-108
Gyártói típuskód
790-108
Megengedett kábelátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
11 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
51 mm
Árnyékolásrögzítő kengyel; 11 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm