WAGO - Sorkapocs áthidaló 0,75mm/250mm 9A GT70260 - 249-127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 250 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918787017
Sonepar cikkszám
GT70260
Gyártói cikkszám
249-127
Gyártói típuskód
249-127
Kivitel:
vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
250 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
9 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható vezetékáthidaló; 0,75 mm2; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete