WAGO - Sorkapocs áthidaló 0,75mm/60mm 9A GT57645 - 249-125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 60 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918786249
Sonepar cikkszám
GT57645
Gyártói cikkszám
249-125
Gyártói típuskód
249-125
Kivitel:
vezetékáthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
60 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
9 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete