WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű 2004-sor sorkapocshoz GT58746 - 2004-403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143699761
Sonepar cikkszám
GT58746
Gyártói cikkszám
2004-403
Gyártói típuskód
2004-403
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke