Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű 2006-sor sorkapocshoz GT62643 - 2006-402

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 7.5 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62643

Gyártói cikkszám

2006-402

Gyártói típuskód

2006-402

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

7.5 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

41 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke