WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű 2010-sor sorkapocshoz SN095328 - 2010-404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 10 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143701976
Sonepar cikkszám
SN095328
Gyártói cikkszám
2010-404
Gyártói típuskód
2010-404
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
10 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke