WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigeteletlen 17pól GT65783 - 270-417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 17
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454223953
Sonepar cikkszám
GT65783
Gyártói cikkszám
270-417
Gyártói típuskód
270-417
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
17
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Nem
Áthidaló; 17irányú; ezüstszínű