WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 10p 14A vszürke GT79673 - 2000-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143697057
Sonepar cikkszám
GT79673
Gyártói cikkszám
2000-410
Gyártói típuskód
2000-410
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
14 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke