WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 10pól/18A vszürk GT28999 - 2001-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143699440
Sonepar cikkszám
GT28999
Gyártói cikkszám
2001-410
Gyártói típuskód
2001-410
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke