WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 10pól GT10185 - 280-490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918846097
Sonepar cikkszám
GT10185
Gyártói cikkszám
280-490
Gyártói típuskód
280-490
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; szürke