WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2p 14A kék SN097605 - 2000-402/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143695930
Sonepar cikkszám
SN097605
Gyártói cikkszám
2000-402/000-006
Gyártói típuskód
2000-402/000-006
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
14 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék