WAGO - Sorkapocs áthidaló, szigetelt, narancssárga SN161031 - 282-435/011-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 16 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918638432
Sonepar cikkszám
SN161031
Gyártói cikkszám
282-435/011-000
Gyártói típuskód
282-435/011-000
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
16 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; narancssárga