Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs átmenő 2vezetékes szürke 35mm2 SN156648 - 785-601

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs átmenő 2vezetékes szürke 35mm2 SN156648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-35 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454400576

Sonepar cikkszám

SN156648

Gyártói cikkszám

785-601

Gyártói típuskód

785-601

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-35 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Magasság:

114 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

44.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

2 vezetékes átmenő sorkapocs; 35 mm2; beépített véglappal; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; CAGE CLAMP®; 35,00 mm2; szürke