WAGO - Sorkapocs biztosítós modul, kihúzófüllel G betéthez 5x20mm GT63288 - 2004-911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6.1 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143043991
Sonepar cikkszám
GT63288
Gyártói cikkszám
2004-911
Gyártói típuskód
2004-911
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6.1 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; miniatűr biztosítókhoz (metrikus) 5 x 20 mm és 5 x 25 mm; biztosítékkiolvadás jelzés nélkül; 6,1 mm széles; szürke