WAGO - Sorkapocs Compact terminal block SN132211 - 2007-8874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 6 mm2
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143070294
Sonepar cikkszám
SN132211
Gyártói cikkszám
2007-8874
Gyártói típuskód
2007-8874
Érkeresztmetszet:
6 mm2
Plombálósapkával:
Nem
Kompakt sorkapocs; áram- és feszültségtranszformátorokhoz; 6,00 mm2; többszínű