WAGO - Sorkapocs csatlakozókábel 3x1,5mm2 H05VV-F 11 IP20 GT68905 - 771-8985/106-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821117261
Sonepar cikkszám
GT68905
Gyártói cikkszám
771-8985/106-103
Gyártói típuskód
771-8985/106-103
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
egyéb
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
szabad vezetékvég
Teljes hossz:
1000 mm
Vezetékvég kezelés:
ultrahangszigetelt érvégek
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
szürke
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
9.3-11.6 mm
Csupaszítási hossz:
55 mm
Csupaszolási hossz:
9 mm
Köpeny színe:
fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Lezárás típusa:
külön
RAL szám kódolás/érintkező betét:
7016
Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
70 °C
Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:
85 °C
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
8.454594 kWh
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Érintkezőanyag:
CuSn
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca