WAGO - Sorkapocs csatlakozókábel 3x1,5mm2 H05VV-F 1m IP20 GT68784 - 771-9993/106-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918585903
Sonepar cikkszám
GT68784
Gyártói cikkszám
771-9993/106-101
Gyártói típuskód
771-9993/106-101
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
egyéb
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
szabad vezetékvég
Teljes hossz:
1000 mm
Vezetékvég kezelés:
ultrahangszigetelt érvégek
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
7.4-9.4 mm
Csupaszítási hossz:
55 mm
Csupaszolási hossz:
9 mm
Köpeny színe:
fekete
Pólus jelölés:
L, N, PE
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Lezárás típusa:
külön
RAL szám kódolás/érintkező betét:
9004
Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
70 °C
Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:
85 °C
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
8.23244 kWh
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Érintkezőanyag:
CuSn
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca