WAGO - Sorkapocs csatlakozókábel 3x1,5mm2 H05VV-F 1m IP20 GT69966 - 771-9994/206-201 rézfelár
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918273435
Sonepar cikkszám
GT69966
Gyártói cikkszám
771-9994/206-201 rézfelár
Gyártói típuskód
771-9994/206-201 rézfelár
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
egyéb
1-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
2-es oldal típusa:
szabad vezetékvég
Teljes hossz:
2000 mm
Vezetékvég kezelés:
ultrahangszigetelt érvégek
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
8.4-10.5 mm
Csupaszítási hossz:
55 mm
Csupaszolási hossz:
9 mm
Köpeny színe:
fekete
Pólus jelölés:
2, N, PE, 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Lezárás típusa:
külön
RAL szám kódolás/érintkező betét:
9004
Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
70 °C
Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:
85 °C
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
16.602826 kWh
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Érintkezőanyag:
CuSn
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca