WAGO - Sorkapocs csavaros 50-185mm2 kék SN179600 - 285-1164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 50-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 50-185 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179600
Gyártói cikkszám
285-1164
Gyártói típuskód
285-1164
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
50-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
50-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
50-185 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
32 mm
Magasság:
170 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
123 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
50-185 mm2
Névleges áram In:
353 A