WAGO - Sorkapocs csoportjelölő állítható magasságú GT77146 - 249-118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 10 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 43.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332188388
Sonepar cikkszám
GT77146
Gyártói cikkszám
249-118
Gyártói típuskód
249-118
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
43.5 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke