WAGO - Sorkapocs csoportjelölő G70182 - 249-119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 10 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 43.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017332188371
Sonepar cikkszám
G70182
Gyártói cikkszám
249-119
Gyártói típuskód
249-119
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
43.5 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke