Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs dugaszolható modul üres 10mm 4pol SN010905 - 2002-820

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs dugaszolható modul üres 10mm 4pol SN010905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 10.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010905

Gyártói cikkszám

2002-820

Gyártói típuskód

2002-820

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

10.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Sorkapocs dugaszolható modul üres 10mm 4pol