Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs dugaszolható modul üres 5mm 2pol SN054194 - 2002-810

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs dugaszolható modul üres 5mm 2pol SN054194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 10.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454857776

Sonepar cikkszám

SN054194

Gyártói cikkszám

2002-810

Gyártói típuskód

2002-810

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

10.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; 10,4 mm széles; 2 pólusú; Típus 2; szürke