WAGO - Sorkapocs elválasztó 281-356 G68397 - 281-356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332199322
Sonepar cikkszám
G68397
Gyártói cikkszám
281-356
Gyártói típuskód
281-356
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; világosszürke