Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs elválasztó 2mm szürke SN085719 - 2002-1493

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs elválasztó 2mm szürke SN085719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085719

Gyártói cikkszám

2002-1493

Gyártói típuskód

2002-1493

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

2 mm

Bepattintható:

Igen

Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; szürke