WAGO - Sorkapocs elválasztólap 2006-sor sorkapocshoz GT67114 - 2006-1294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454654214
Sonepar cikkszám
GT67114
Gyártói cikkszám
2006-1294
Gyártói típuskód
2006-1294
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; narancssárga