WAGO - Sorkapocs elválasztólap 2mm 284 sorozathoz GT82674 - 284-327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332286800
Sonepar cikkszám
GT82674
Gyártói cikkszám
284-327
Gyártói típuskód
284-327
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztólap; 2 mm vastag; túlméretes; narancssárga