WAGO - Sorkapocs elválasztólap redukáló áthidalóhoz GT10184 - 284-335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332286848
Sonepar cikkszám
GT10184
Gyártói cikkszám
284-335
Gyártói típuskód
284-335
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap redukáló áthidalóhoz; 1 mm vastag; a 4 vezetékes 280-633 sorkapocshoz; szürke