WAGO - Sorkapocs EMC árny. rögzítő SN019738 - 791-111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 5-11 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 17 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454007614
Sonepar cikkszám
SN019738
Gyártói cikkszám
791-111
Gyártói típuskód
791-111
Megengedett kábelátmérő:
5-11 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
17 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
47 mm
Árnyékoló bilincs; átmérővel kompatibilis vezeték; 5 mm-től 11 mm-ig; M max 47 mm; 17 mm széles