WAGO - Sorkapocs EMC árny. rögzítő SN100642 - 791-107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 1.5-6.5 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 10 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100642
Gyártói cikkszám
791-107
Gyártói típuskód
791-107
Megengedett kábelátmérő:
1.5-6.5 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
40 mm
Árnyékoló bilincs; átmérővel kompatibilis vezeték; 1,5 mm-től 6,5 mm-ig; M max 40 mm; 10 mm széles