WAGO - Sorkapocs függőleges áthidaló 280,281 GT86024 - 281-421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918270526
Sonepar cikkszám
GT86024
Gyártói cikkszám
281-421
Gyártói típuskód
281-421
Kivitel:
függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Függőleges áthidaló; szigetelt; szürke