WAGO - Sorkapocs jelölő 2 cimkés, szürke (2002) SN017687 - 2002-121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5.1 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 16.1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918691178
Sonepar cikkszám
SN017687
Gyártói cikkszám
2002-121
Gyártói típuskód
2002-121
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5.1 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
16.1 mm
Átalakító; szürke