WAGO - Sorkapocs jelölő 201...300 GT46081 - 209-510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273176
Sonepar cikkszám
GT46081
Gyártói cikkszám
209-510
Gyártói típuskód
209-510
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 201 ... 300 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér