WAGO - Sorkapocs jelölő 3 cimkés szürke SN070109 - 2002-131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5.1 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918691284
Sonepar cikkszám
SN070109
Gyártói cikkszám
2002-131
Gyártói típuskód
2002-131
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5.1 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
17.8 mm
Átalakító; szürke