WAGO - Sorkapocs jelölő 701...800 GT46086 - 209-515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273299
Sonepar cikkszám
GT46086
Gyártói cikkszám
209-515
Gyártói típuskód
209-515
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 701 ... 800 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér