Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs jelölő tartó, TOPJOB 10mm szürke SN067841 - 2009-192

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs jelölő tartó, TOPJOB 10mm  szürke SN067841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 10 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 24.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067841

Gyártói cikkszám

2009-192

Gyártói típuskód

2009-192

Anyag:

műanyag

Szélesség:

10 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

24.8 mm

Csoportjelölő-tartó; szürke