WAGO - Sorkapocs jelölő tartó, TOPJOB 5mm szürke GT64314 - 2009-191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 24.8 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918935968
Sonepar cikkszám
GT64314
Gyártói cikkszám
2009-191
Gyártói típuskód
2009-191
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
24.8 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke