WAGO - Sorkapocs kereszt-áthidaló szürke 15A GT54904 - 279-409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6.8 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918255257
Sonepar cikkszám
GT54904
Gyártói cikkszám
279-409
Gyártói típuskód
279-409
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6.8 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
15 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke