WAGO - Sorkapocs kereszt-áthidaló zöld 15A G70352 - 279-422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 2.8 mm
Szín - zöld-sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918398428
Sonepar cikkszám
G70352
Gyártói cikkszám
279-422
Gyártói típuskód
279-422
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
2.8 mm
Szín:
zöld-sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
15 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; sárga-zöld