WAGO - Sorkapocs keresztö.kötő GT81384 - 285-430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454910945
Sonepar cikkszám
GT81384
Gyártói cikkszám
285-430
Gyártói típuskód
285-430
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
90 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Redukáló áthidaló; 285-től (35mm2) 2016/2010-ig sorozatokhoz; szigetelt; szürke