WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 281 sork-hoz 2pól G10840 - 281-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.3 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918253550
Sonepar cikkszám
G10840
Gyártói cikkszám
281-402
Gyártói típuskód
281-402
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.3 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke