WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 282 sork-hoz 2pól GT12782 - 282-409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 13.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918255356
Sonepar cikkszám
GT12782
Gyártói cikkszám
282-409
Gyártói típuskód
282-409
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
13.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke