WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 282 sork-hoz 7pól GT32992 - 282-437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 7
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918754682
Sonepar cikkszám
GT32992
Gyártói cikkszám
282-437
Gyártói típuskód
282-437
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
7
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; narancssárga