WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 282 sork-hoz narancs GT67812 - 282-424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918396301
Sonepar cikkszám
GT67812
Gyártói cikkszám
282-424
Gyártói típuskód
282-424
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; narancssárga