WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 284 sork-hoz 2pól GT86187 - 284-409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 15.9 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918255394
Sonepar cikkszám
GT86187
Gyártói cikkszám
284-409
Gyártói típuskód
284-409
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
15.9 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke