WAGO - Sorkapocs készlet 95mm2 többszín SN143282 - 285-188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 5
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143774918
Sonepar cikkszám
SN143282
Gyártói cikkszám
285-188
Gyártói típuskód
285-188
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-95 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
többszínű
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
1000 V
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
108 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
125 mm
Magasság:
145 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-95 mm2
Névleges áram In:
150 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen